Descripción
ARN-DIN6319-D35,0
Arandela cónica, forma D
DIN6319, acero, forma D, plano
Material |
ST |
Más Información
Diámetro del avellanador |
49 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Formulario |
D |
Más Información
Diámetro nominal |
35 mm |
Más Información
Se puede utilizar para el tornillo |
M30 |
Más Información
Diámetro exterior |
56 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
124.500 g |
Más Información
Altura |
12 mm |
Más Información
Normas |
DIN 6319 |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-din6319-d35-0
04369935
ARN-DIN6319-D35,0
ARN-DIN6319-D35,0<br>Arandela cónica, forma D<br>DIN6319, acero, forma D, plano
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49911.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49911.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Articulaciones angulares/de horquilla
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Articulaciones angulares/de horquilla/Enchufe cónico
2024-02-16T20:20:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!