Arandela cónica, forma D

Ref.: 04369932
Ver todas las versiones
ARN-DIN6319-D32,0

Descripción

ARN-DIN6319-D32,0
Arandela cónica, forma D
DIN6319, acero, forma D, plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

D
Más Información

Diámetro nominal

32 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

6319
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

DIN 6319
Más Información
Scroll to top