Arandela esférica para casquillo cónico

Ref.: 0436915
Ver todas las versiones
ARN-DIN6319-C-D15,0

Descripción

ARN-DIN6319-C-D15,0
Arandela esférica para casquillo cónico
DIN 6319, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Formulario

C
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Diámetro nominal

15.000 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

DIN

6319
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.750 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Normas

DIN 6319
Más Información
Scroll to top