Arandela de sellado

Ref.: 04710 5
Ver todas las versiones

ARN-DIN470-D5

Descripción

ARN-DIN470-D5
Arandela de sellado
DIN 470, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Radio

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.000 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

5 mm
Más Información

DIN

470
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.122 g
Más Información

Altura

1.35 mm
Más Información

Normas

DIN 470
Más Información
Scroll to top