Descripción
ARN-DIN470-(A2K)-D20
Arandela de sellado
DIN 470, acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Radio |
28 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
20.000 mm |
Más Información
Grosor |
1.6 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
20 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
3.900 g |
Más Información
Altura |
3.45 mm |
Más Información
Normas |
DIN 470 |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-din470-a2k-d20
047100 20
ARN-DIN470-(A2K)-D20
ARN-DIN470-(A2K)-D20<br>Arandela de sellado<br>DIN 470, acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277101.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277101.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas de sellado
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas de sellado/Disco sellador
2024-02-16T20:01:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!