Arandela con orificio redondo, principalmente para construcción de madera

Ref.: 0459033
Ver todas las versiones
ARN-DIN440-R-(ZNF)-33,0X105X6

Descripción

ARN-DIN440-R-(ZNF)-33,0X105X6
Arandela con orificio redondo, principalmente para construcción de madera
DIN 440, acero 04, galvanizado por inmersión en caliente (TZN)

Para conectores de madera

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

R
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

33 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

105 mm
Más Información

DIN

440
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

315.000 g
Más Información

Diámetro interno

33 mm
Más Información

Normas

DIN 440
Más Información
Scroll to top