Arandela con orificio redondo

Ref.: 045915
Ver todas las versiones
ARN-DIN440-R-(A2K)-15,5X50X4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN440-R-(A2K)-15,5X50X4
Arandela con orificio redondo
Principalmente para construcción en madera, DIN 440, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

Para conectores de madera


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

R
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Diámetro nominal

15.500 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

440
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.402 g
Más Información

Diámetro interno

15.5 mm
Más Información

Normas

DIN 440
Más Información
Scroll to top