Arandela, cuadrada

Ref.: 0453115
Ver todas las versiones
ARN-DIN436-11,0X30X3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN436-11,0X30X3
Arandela, cuadrada
DIN 436, acero, sin recubrimiento

Para conectores de madera


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Grosor mínimo

2.4 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

11 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

436
Más Información

Grosor máximo

3.6 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.211 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Normas

DIN 436
Más Información
Scroll to top