Lavadora cuadrada en forma de cuña

Ref.: 045026
Ver todas las versiones
ARN-DIN434-(ZNF)-D26,0

Descripción

ARN-DIN434-(ZNF)-D26,0
Lavadora cuadrada en forma de cuña
DIN 434, acero, galvanizado en caliente, en forma de cuña, para sección en U

Arandelas de cuña para secciones en U, para conexiones de tornillo hasta clase de resistencia 5.6


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Dos ranuras enrolladas para identificar el paso 8 (+/- 5) % en la superficie

Inclinación

8 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Anchura

56 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

26 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

8.5 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.300 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información
Scroll to top