Lavadora cuadrada en forma de cuña

Ref.: 045000018
Ver todas las versiones
ARN-DIN434-D17,5

Descripción

ARN-DIN434-D17,5
Lavadora cuadrada en forma de cuña
DIN 434, acero común para conector de madera

Arandelas de cuña para soportes en U, para conexiones de tornillo hasta clase de resistencia 5.6

Inclinación

8 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

17.5 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

5.9 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.889 g
Más Información

Diámetro interno

17.5 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información
Scroll to top