Arandela de lengüeta, lengüeta externa

Ref.: 043300 8
Ver todas las versiones
ARN-DIN432-(A2K)-8,4X22X1

Descripción

ARN-DIN432-(A2K)-8,4X22X1
Arandela de lengüeta, lengüeta externa
DIN 432, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Anchura de saliente

3.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con grifo
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.4 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

DIN

432
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 g
Más Información

Diámetro interno

8.400 mm
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Normas

DIN 432
Más Información
Scroll to top