Arandela de lengüeta, lengüeta externa

Ref.: 043300 36
Ver todas las versiones
ARN-DIN432-(A2K)-37X75X2

Descripción

ARN-DIN432-(A2K)-37X75X2
Arandela de lengüeta, lengüeta externa
DIN 432, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Anchura de saliente

11 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con grifo
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M36
Más Información

Diámetro nominal

37 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

75 mm
Más Información

DIN

432
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.900 g
Más Información

Diámetro interno

37.000 mm
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información

Normas

DIN 432
Más Información
Scroll to top