Arandela de lengüeta, lengüeta externa
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-DIN432-(A2K)-10,5X26X1
Descripción
ARN-DIN432-(A2K)-10,5X26X1
Arandela de lengüeta, lengüeta externa
DIN 432, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Anchura de saliente |
4.5 mm |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con grifo |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Más Información
Diámetro nominal |
10.5 mm |
Más Información
Grosor |
1 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
26 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
3.275 g |
Más Información
Diámetro interno |
10.500 mm |
Más Información
Altura |
4 mm |
Más Información
Normas |
DIN 432 |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-din432-a2k-105x26x1
521180
ARN-DIN432-(A2K)-10,5X26X1
ARN-DIN432-(A2K)-10,5X26X1<br>Arandela de lengüeta, lengüeta externa<br>DIN 432, acero cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1277454.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1277454.jpg
2024-02-16T20:18:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!