Arandela de lengüeta, lengüeta externa

Ref.: 04330 12
Ver todas las versiones
ARN-DIN432-13X30X1,2

Descripción

ARN-DIN432-13X30X1,2
Arandela de lengüeta, lengüeta externa
DIN 432, acero, plano

Anchura de saliente

4.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con grifo
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13 mm
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

432
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.320 g
Más Información

Diámetro interno

13.000 mm
Más Información

Altura

4.5 mm
Más Información

Normas

DIN 432
Más Información
Scroll to top