Arandela

Ref.: 0496907
Ver todas las versiones
ARN-DIN1441-(A2K)-D7,0

Descripción

ARN-DIN1441-(A2K)-D7,0
Arandela
DIN 1441, acero cincado, pasivado azul (A2K), cabeza redonda TX, forma C

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

7.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

1441
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.762 g
Más Información

Diámetro interno

7 mm
Más Información

Normas

DIN 1441
Más Información
Scroll to top