Arandela

Ref.: 04969021
Ver todas las versiones
ARN-DIN1441-(A2K)-D21,0

Descripción

ARN-DIN1441-(A2K)-D21,0
Arandela
DIN 1441, acero cincado, pasivado azul (A2K), cabeza redonda TX, forma C

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

21.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

DIN

1441
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.399 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Normas

DIN 1441
Más Información
Scroll to top