Arandela

Ref.: 04960003
Ver todas las versiones
ARN-DIN1440-(A2K)-D3,0

Descripción

ARN-DIN1440-(A2K)-D3,0
Arandela
DIN 1440, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

3.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

1440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.091 g
Más Información

Diámetro interno

3 mm
Más Información

Normas

DIN 1440
Más Información
Scroll to top