Arandela

Ref.: 049600026
Ver todas las versiones
ARN-DIN1440-(A2K)-D26,0

Descripción

ARN-DIN1440-(A2K)-D26,0
Arandela
DIN 1440, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

26.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

DIN

1440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.354 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Normas

DIN 1440
Más Información
Scroll to top