Descripción
ARN-DIN1440-A2-D8,0
Arandela
DIN 1440, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, forma LB
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
8.000 mm |
Más Información
Adecuado para |
Tornillo |
Más Información
Grosor |
2 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
16 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.899 g |
Más Información
Diámetro interno |
8 mm |
Más Información
Normas |
DIN 1440 |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-din1440-a2-d8-0
04099118
ARN-DIN1440-A2-D8,0
ARN-DIN1440-A2-D8,0<br>Arandela<br>DIN 1440, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, forma LB
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342822.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342822.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela para pernos
2024-02-16T20:00:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!