Arandela

Ref.: 04099116
Ver todas las versiones
ARN-DIN1440-A2-D6,0

Descripción

ARN-DIN1440-A2-D6,0
Arandela
DIN 1440, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, forma LB

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

6.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

1440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.814 g
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información

Normas

DIN 1440
Más Información
Scroll to top