Arandela elástica de seguridad, forma B

Ref.: 040990120
Ver todas las versiones
ARN-DIN137-B-A2-D21,0

Descripción

ARN-DIN137-B-A2-D21,0
Arandela elástica de seguridad, forma B
DIN 137, acero inoxidable A2, forma B, corrugado

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

21 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

DIN

137
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.900 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Altura

7.4 mm
Más Información

Normas

DIN 137
Más Información
Scroll to top