Arandela elástica de seguridad, forma A

Ref.: 040990005
Ver todas las versiones
ARN-DIN137-A2-A-D2,3

Descripción

ARN-DIN137-A2-A-D2,3
Arandela elástica de seguridad, forma A
DIN 137, acero inoxidable A2, forma A, corrugado

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Abovedado
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M2.3
Más Información

Diámetro nominal

2.3 mm
Más Información

Grosor

0.3 mm
Más Información

Diámetro exterior

5 mm
Más Información

DIN

137
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.038 g
Más Información

Diámetro interno

2.5 mm
Más Información

Altura

1 mm
Más Información

Normas

DIN 137
Más Información
Scroll to top