Arandela elástica de seguridad, forma A

Ref.: 04340004
Ver todas las versiones
ARN-DIN137-A-D4,3

Descripción

ARN-DIN137-A-D4,3
Arandela elástica de seguridad, forma A
DIN 137, banda elástica de acero, plano, forma A, curvada

Las arandelas de bloqueo elásticas son elementos de fijación con muelle que actúan mediante un sistema de resorte axial.

Tipo A, curvo

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Abovedado
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4.300 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

DIN

137
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.122 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Altura

1.6 mm
Más Información

Normas

DIN 137
Más Información
Scroll to top