Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B

Ref.: 0440918
Ver todas las versiones
ARN-DIN127-B-(ZFSH)-8

Descripción

ARN-DIN127-B-(ZFSH)-8
Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B
DIN 127, acero, zinc lamelar plateado (ZFSH)

Compatible con ORSY


Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Anchura

3 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Anchura del anillo

3 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

14.8 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Altura

4.7 mm
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731821000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.459 g
Más Información

Diámetro interno

8.1 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top