Arandela Grower

Ref.: 044139
Ver todas las versiones
ARN-DIN127-B-(MZN)-D39,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN127-B-(MZN)-D39,5
Arandela Grower
DIN 127, acero revestimiento de cinc de aplicación mecánica

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Apta solo para tornillos de clase de resistencia ≤ 5.8

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M39
Más Información

Diámetro nominal

39.500 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

61.2 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.400 g
Más Información

Diámetro interno

39.5 mm
Más Información

Altura

12.0 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top