Arandela de seguridad

Ref.: 044198
Ver todas las versiones
ARN-DIN127-A-(MZN)-D8,1

Descripción

ARN-DIN127-A-(MZN)-D8,1
Arandela de seguridad
DIN 127, acero, revestimiento cinc aplicado mecánic, forma A

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

3 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.1 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

14.8 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.457 g
Más Información

Diámetro interno

8.1 mm
Más Información

Altura

4.6 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top