Material |
SPGST |
Superficie |
MZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
8 mm |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M30 |
Diámetro nominal |
30.5 mm |
Adecuado para |
Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8 |
Grosor |
6 mm |
Diámetro exterior |
48.2 mm |
DIN |
127 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
43.000 g |
Diámetro interno |
30.5 mm |
Altura |
13.6 mm |
Normas |
DIN 127 |
Catálogo General |
0441930 |