Anillo de bisagra

Ref.: 0400709
Ver todas las versiones
ARN-(D2J)-9X13X2

Descripción

ARN-(D2J)-9X13X2
Anillo de bisagra
Acero latonado

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

D2J
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

9.000 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Otro estándar

WN 400
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.949 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

Normas

WN 400
Más Información
Scroll to top