Arandela de contacto

Ref.: 0413008
Ver todas las versiones
ARN-CONTACTO-DENT-(MZN)-D8,2

Descripción

ARN-CONTACTO-DENT-(MZN)-D8,2
Arandela de contacto
Galvanizada de forma mecánica, dentada
  • Se garantiza una puesta a tierra óptima
  • El dentado evita cualquier rotación de la arandela cuando se afloja o aprieta.

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Grosor

1.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

520 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

420 HV
Más Información

Altura

2.0 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diseño

Dentado de contacto
Más Información

Diámetro nominal

8.200 mm
Más Información

Otro estándar

WN 413
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.539 g
Más Información

Diámetro interno

8.2 mm
Más Información

Normas

WN 413
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

420-520 HV
Más Información
Scroll to top