Arandela dentada

Ref.: 0401016
Ver todas las versiones
ARN-BLOQUEO-Z-(FLZN480H)-D16,4

Descripción

ARN-BLOQUEO-Z-(FLZN480H)-D16,4
Arandela dentada
Tipo Z
Acero para muelles endurecido, 420-510 HV10, recubrimiento de láminas de cinc
  • Tipo Z: para tornillos de cabeza cilíndrica y de hexágono interior
  • Desde un punto de vista técnico y como consecuencia del espacio de montaje, las propiedades elásticas de este tipo son significativamente inferiores
  • Tipo de protección: Fijador de rosca
  • Fijación por fricción gracias a la fuerza elástica
  • Fijación mecánica gracias a la estampación superficial específica
  • Protege la otra superficie contra daños (la arandela no gira durante el montaje)
  • Distribución mínima del par de apriete

Construcción de máquinas y sistemas, tecnología de accionamiento, proceso de transporte, vehículos comerciales, maquinaria de construcción, fabricación de vehículos, tecnología agrícola, industria alimentaria, etc.

Material

SPGST
Más Información

Par de apriete para la clase de resistencia 8.8

225 Nm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Formulario

Z
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

24.6 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

510 HV
Más Información

Altura del perfil Z

3.1 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

420 HV
Más Información

Altura

3.1 mm
Más Información

Superficie

GE3A
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Diámetro nominal

16.400 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos de cilindro y hexágono interior
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Arandela perfilada
Más Información

Par de apriete para la clase de resistencia 10.9

330 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 g
Más Información

Diámetro interno

16.4 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

420-510 HV
Más Información
Scroll to top