Arandela dentada

Ref.: 0401000106
Ver todas las versiones
ARN-BLOQUEO-S-(FLZN480H)-D6,1

Descripción

ARN-BLOQUEO-S-(FLZN480H)-D6,1
Arandela dentada
Tipo S
Acero para muelles endurecido, 420-510 HV10, recubrimiento de láminas de cinc
  • Tipo S (estrecho): conexiones roscadas de clase de resistencia hasta 5.6 (inclusive) con un contacto normal con la cabeza de la tornillería
  • Tipo de protección: Fijador de rosca
  • Fijación por fricción gracias a la fuerza elástica
  • Fijación mecánica gracias a la estampación superficial específica
  • Protege la otra superficie contra daños (la arandela no gira durante el montaje)
  • Distribución mínima del par de apriete

Construcción de máquinas y sistemas, tecnología de accionamiento, proceso de transporte, vehículos comerciales, maquinaria de construcción, fabricación de vehículos, tecnología agrícola, industria alimentaria, etc.

Material

SPGST
Más Información

Superficie

GE3A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Formulario

S
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.100 mm
Más Información

Adecuado para

Apoyos de cabeza normales y pequeños
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

12.2 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Arandela perfilada
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

510 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

420 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.680 g
Más Información

Diámetro interno

6.1 mm
Más Información

Altura

1.8 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

420-510 HV
Más Información
Scroll to top