Arandela dentada, forma S

Ref.: 0404901004
Ver todas las versiones
ARN-BLOQUEO-A4-S-D4,1

Descripción

ARN-BLOQUEO-A4-S-D4,1
Arandela dentada, forma S
Acero inoxidable A4, sin recubrimiento
  • Tipo S (estrecho): conexiones roscadas de clase de resistencia hasta 5.6 (inclusive) con un contacto normal con la cabeza de la tornillería
  • Tipo de protección: Fijador de tornillos
  • Acero inoxidable A4, número de material 1.4401
  • Fijación por fricción gracias a la fuerza elástica
  • Fijación mecánica gracias a la estampación superficial específica
  • Protege la otra superficie contra daños (la arandela no gira durante el montaje)
  • Distribución mínima del par de apriete

Construcción de máquinas y sistemas, tecnología de accionamiento, proceso de transporte, vehículos comerciales, maquinaria de construcción, fabricación de vehículos, tecnología agrícola, industria alimentaria, etc.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Estrecho
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Formulario

S
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4.100 mm
Más Información

Adecuado para

Apoyos de cabeza normales y pequeños
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

8.2 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Arandela perfilada
Más Información

Otro estándar

WN 404
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.262 g
Más Información

Diámetro interno

4.1 mm
Más Información

Altura

1.35 mm
Más Información

Normas

WN 404
Más Información
Scroll to top