Arandela dentada, forma M

Ref.: 0404903012
Ver todas las versiones
ARN-BLOQUEO-A4-K-D12,4

Descripción

ARN-BLOQUEO-A4-K-D12,4
Arandela dentada, forma M
Acero inoxidable A4, sin recubrimiento
  • Tipo K: para conexiones conductoras de la electricidad
  • Gracias a los dientes de la parte inferior de la arandela, se pueden penetrar las capas de recubrimiento de ≤100 µm para hacer contacto con el material de la base
  • Tipo de protección: retén roscado
  • Acero inoxidable A4, número de material 1.4401
  • Fijación por fricción gracias a la fuerza elástica
  • Fijación mecánica gracias a la estampación superficial específica
  • Distribución mínima del par de apriete

Construcción de máquinas y sistemas, tecnología de accionamiento, proceso de transporte, vehículos comerciales, maquinaria de construcción, fabricación de vehículos, tecnología agrícola, industria alimentaria, etc.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Disco de contacto con bordes de bloqueo
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Formulario

K
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12.400 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

24.25 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Arandela perfilada
Más Información

Otro estándar

WN 404
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.969 g
Más Información

Diámetro interno

12.4 mm
Más Información

Altura

2.8 mm
Más Información

Normas

WN 404
Más Información
Scroll to top