Arandela de seguridad VS

Ref.: 040480020
Ver todas las versiones
ARN-A2-VS-D20X30X2,5

Descripción

ARN-A2-VS-D20X30X2,5
Arandela de seguridad VS
Acero inoxidable A2

La forma de la arandela Belleville ofrece un ajuste óptimo por fricción con un interbloqueo mecánico simultáneo a través del engranaje helicoidal. Se pueden conseguir fuerzas de pretensión más altas gracias al mayor grosor de la arandela


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de bloqueo para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la conexión. Para condiciones difíciles, como superficies duras, orificios ranurados, tornillos de clase de resistencia 10.9, etc., se recomienda el diseño VS reforzado.

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño reforzado, VS
Más Información

Formulario

VS
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Otro estándar

WN 404
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.150 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Altura

3.3 mm
Más Información

Normas

WN 404
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top