Armazones para puertas correderas

Ref.: 0687931020
Ver todas las versiones

ARMAZÓN PUERTA REVOQUE 700 H2100 P90

Descripción

ARMAZÓN PUERTA REVOQUE 700 H2100 P90
Armazones para puertas correderas
REVOQUE
Armazones para tabiquería de yeso u obra de REVOQUE

El modelo de hoja única REVOQUE, es una estructura con capacidad para una sola puerta corredera. Está especialmente indicada para ahorrar espacio en estancias reducidas. Donde hay la necesidad de aprovechar el espacio y facilitar el acceso.

  • Este modelo se instala en tabiquería realizada con cemento o yeso.
  • Los rodamientos están incluidos en el producto.
  • Este sistema no tiene freno amortiguado. Para realizar un freno amortiguado con capacidad carga máxima en 40Kg PR01_0687931400 y capacidad carga máxima de 80Kg PR01_0687931800.
  • Se puede tener accesorio para puertas de cristal, suministrando esta referencia: PR01_0687931900 máx 80Kg.
  • La capacidad de rodamientos: 80Kg.

Material

Acero C
Más Información

Grosor de la placa

90 mm
Más Información

Material del riel

Aluminio
Más Información

Altura de instalación

2181 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de pared (material)

Yeso
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Anchura de montaje

1503 mm
Más Información

Grosor

90 mm
Más Información

Anchura útil

700 mm
Más Información

Altura útil

2100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.500 kg
Más Información

Anchura de la placa

1503 mm
Más Información

Altura

2181 mm
Más Información

Material del carro

Plástico / acero
Más Información
Scroll to top