ARMARIO-PUERTA-8.6-574X603MM Armario de puertas con bisagras 8,6 574x603 mm Construcción estable y sin torsiones con una capacidad de carga de hasta 2 toneladas para un uso intensivo en producción, almacenamiento y funcionamiento
Combinaciones a medida y planificación flexible y sencilla
Dimensiones y componentes del sistema uniformes en todos los grupos de productos.
Los estantes, los cajones interiores, las bandejas extraíbles y los elementos de organización pueden utilizarse en armarios con las dimensiones de sistema correspondientes
Carcasa de armario de puerta con bisagras
Las cubiertas de plástico de las esquinas sirven como guías deslizantes en la base del armario; la base del armario pintada no se coloca directamente en el suelo. En lugar de las cubiertas de plástico de las esquinas, se pueden utilizar fijaciones especiales en la cubierta del armario para apilar las carcasas del armario
Los orificios perforados en la tapa y las paredes laterales permiten montar fácilmente accesorios como bordes antivuelco o atornillar varias carcasas de armario.
Dependiendo de la altura del marco, el número de baldas lacadas puede variar. Existen otras características interiores opcionales, como cajones interiores y bandejas extraíbles.
Todas las características interiores se pueden ajustar, convertir y adaptar en un tamaño de rejilla de 30 mm.
La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante
Puertas con bisagras
Puertas con bisagras de una hoja con perfil de refuerzo en el interior
Mango giratorio empotrado y cerradura mecánica de cilindro. Posibilidad de diseño de circuitos de cierre individuales, sistemas de cierre o cerraduras electrónicas en todos los grupos de productos.
Características interiores opcionales para armarios de puertas con bisagras 8,6
Baldas lacadas con 50 kg de capacidad de carga
Cajones interiores adaptados a las dimensiones del sistema y guías de extensión completa con una capacidad de carga de 80 kg
Bandejas extraíbles con guías de extensión completa con una capacidad de carga de 80 kg
Otros accesorios completos del sistema disponibles
https://www.wurth.es/armario-puerta-8-6-574x603mm5583210023ARMARIO-PUERTA-8.6-574X603MMARMARIO-PUERTA-8.6-574X603MM<br>Armario de puertas con bisagras 8,6<br>574x603 mm<br>Construcción estable y sin torsiones con una capacidad de carga de hasta 2 toneladas para un uso intensivo en producción, almacenamiento y funcionamiento<br><p class="level1">Combinaciones a medida y planificación flexible y sencilla</p><ul><li>Dimensiones y componentes del sistema uniformes en todos los grupos de productos.</li><li>Los estantes, los cajones interiores, las bandejas extraíbles y los elementos de organización pueden utilizarse en armarios con las dimensiones de sistema correspondientes</li></ul><P></P><p class="level1">Carcasa de armario de puerta con bisagras</p><ul><li>Las cubiertas de plástico de las esquinas sirven como guías deslizantes en la base del armario; la base del armario pintada no se coloca directamente en el suelo. En lugar de las cubiertas de plástico de las esquinas, se pueden utilizar fijaciones especiales en la cubierta del armario para apilar las carcasas del armario</li><li> Los orificios perforados en la tapa y las paredes laterales permiten montar fácilmente accesorios como bordes antivuelco o atornillar varias carcasas de armario.</li><li>Dependiendo de la altura del marco, el número de baldas lacadas puede variar. Existen otras características interiores opcionales, como cajones interiores y bandejas extraíbles. </li><li>Todas las características interiores se pueden ajustar, convertir y adaptar en un tamaño de rejilla de 30 mm.</li><li>La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante</li></ul><P></P><p class="level1">Puertas con bisagras</p><ul><li>Puertas con bisagras de una hoja con perfil de refuerzo en el interior</li><li>Mango giratorio empotrado y cerradura mecánica de cilindro. Posibilidad de diseño de circuitos de cierre individuales, sistemas de cierre o cerraduras electrónicas en todos los grupos de productos.</li></ul><P></P><p class="level1">Características interiores opcionales para armarios de puertas con bisagras 8,6 </p><ul><li>Baldas lacadas con 50 kg de capacidad de carga</li><li>Cajones interiores adaptados a las dimensiones del sistema y guías de extensión completa con una capacidad de carga de 80 kg</li><li>Bandejas extraíbles con guías de extensión completa con una capacidad de carga de 80 kg</li></ul><P></P><p class="level1">Otros accesorios completos del sistema disponibles</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/483396218.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/483396218.jpg55831005055583168013/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/System factory equipment/Productos/Equipamiento de taller/System factory equipment/System cabinets/Productos/Equipamiento de taller/System factory equipment/System cabinets/System wing door cabinet1777854390000