Caja de herramientas de varios pisos para sistemas

Ref.: 5581040004
Ver todas las versiones
ARMARIO-MALETÍN-SYSKO-F.8.4.3

Descripción

ARMARIO-MALETÍN-SYSKO-F.8.4.3
Caja de herramientas de varios pisos para sistemas
Para maletín para sistemas ORSY® 8.4.3
Para almacenar 2 maletines para sistemas ORSY® 8.4.3
  • Compartimentos extraíbles montados sobre cojinetes
  • Carga por bandeja: 20 kg
  • Los armarios apilables pueden apilarse y atornillarse los unos a los otros
  • Patrón de orificios para montaje en pared disponible de fábrica
  • Laterales con perforación cuadrada para accesorios de la gama de productos con patrón de agujeros en rejilla
  • Cerradura centralizada con dos llaves
  • Color: negro grafito RAL 9011
  • Lacada

  • Se suministra sin caja

  • No está diseñado para uso móvil en vehículos de motor

Profundidad

455 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

580 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21840.000 g
Más Información

Altura

490 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

580 x 455 x 490 mm
Más Información
Scroll to top