Armario de puertas con bisagras 16,6

Ref.: 5583214122
ARMARIO-16.6-H1935-4SHLF-RAL7035

Descripción

ARMARIO-16.6-H1935-4SHLF-RAL7035
Armario de puertas con bisagras 16,6
1037x603 mm
Construcción estable y sin torsiones con una capacidad de carga de hasta 2 toneladas para un uso intensivo en producción, almacenamiento y funcionamiento

Combinaciones a medida y planificación flexible y sencilla

  • Dimensiones y componentes del sistema uniformes en todos los grupos de productos.
  • Los estantes, los cajones interiores, las bandejas extraíbles y los elementos de organización pueden utilizarse en armarios con las dimensiones de sistema correspondientes.

Carcasa de armario de puerta con bisagras

  • Las cubiertas de plástico de las esquinas sirven como guías deslizantes en la base del armario; la base del armario pintada no se coloca directamente en el suelo. En lugar de las cubiertas de plástico de las esquinas, se pueden utilizar fijaciones especiales en la cubierta del armario para apilar las carcasas del armario
  • Los orificios perforados en la tapa y las paredes laterales permiten montar fácilmente accesorios como bordes antivuelco o atornillar varias carcasas de armario.
  • Dependiendo de la altura del marco, el número de baldas lacadas puede variar. Existen otras características interiores opcionales, como cajones interiores y bandejas extraíbles.
  • Todas las características interiores se pueden ajustar, convertir y adaptar en un tamaño de rejilla de 30 mm.
  • La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante

Puertas con bisagras

  • Puertas con bisagras de doble hoja con perfil de refuerzo en el interior y sistema de cierre de tres puntos
  • Mango giratorio empotrado y cerradura mecánica de cilindro. Posibilidad de diseño de circuitos de cierre individuales, sistemas de cierre o cerraduras electrónicas en todos los grupos de productos.

Características interiores opcionales para armarios de puertas con bisagras 16,6

  • Baldas lacadas con 100 kg de capacidad de carga
  • Cajones interiores adaptados a las dimensiones del sistema y guías de extensión completa con una capacidad de carga de 80 kg
  • Bandejas extraíbles con guías de extensión completa con una capacidad de carga de 80 kg

Otros accesorios completos del sistema disponibles


Las puertas con bisagras alas deben abrirse a un ángulo de 180° para utilizar los cajones y estantes interiores.

Profundidad

603 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Capacidad de carga máx.

2 t
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

La capacidad de carga de la balda

100 kg
Más Información

Diseño de la puerta

Puertas de doble hoja
Más Información

Anchura

1037 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Número de baldas

4 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

16,6
Más Información

Altura de la puerta

1860 mm
Más Información

Color de la parte delantera

Gris claro RAL 7035
Más Información

Tipo de cerradura

Bloqueo del cilindro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

1935 mm
Más Información
Scroll to top