Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866236616
Ver todas las versiones
RACOR MACHO JIC 74º 1"(25)X1"5/16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO JIC 74º 1"(25)X1"5/16
Racor a presión, JIC, base de 74°
Base macho AGJ
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Dimensión de la rosca

1 5/16 pulgadas - 12UNF
Más Información

Longitud

99.5 mm
Más Información

Tamaño

16
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Longitud 2

44.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866236616

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top