Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866236012
Ver todas las versiones
RACOR MACHO JIC 74º 5/8"(16)X1"1/16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO JIC 74º 5/8"(16)X1"1/16
Racor a presión, JIC, base de 74°
Base macho AGJ
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

1 1/16 pulgadas - 12UNF
Más Información

Longitud

78.5 mm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Ángulo de cono

74 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Longitud 2

40.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866236012

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top