Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida

Ref.: 0866999351
Ver todas las versiones
ENCHUFE FFH HEMBRA ISO16028-FIRG 3/4UNF
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE FFH HEMBRA ISO16028-FIRG 3/4UNF
Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida
FFHP SERIE UNF - HEMBRA
  • El sistema de cierre de válvula plana evita que cualquier fluido se escape o se contamine. según ISO 16028

Material

ST
Más Información

Diámetro de la rosca

19.7 mm
Más Información

Longitud

69 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgadas - 16 UNF
Más Información

Paso

3/4 in
Más Información

Diámetro de conexión

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

375 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866999351

Ficha Técnica

98470749.pdf
Scroll to top