Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida

Ref.: 0866999344
Ver todas las versiones
ENCHUFE FFH MACHO ISO16028 1"5/16UNF
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE FFH MACHO ISO16028 1"5/16UNF
Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida
FFHP SERIE UNF - MACHO
  • El sistema de cierre de válvula plana evita que cualquier fluido se escape o se contamine. según ISO 16028

Material

ST
Más Información

Diámetro de la rosca

48 mm
Más Información

Longitud

92.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Rosca de conexión

1 5/16 pulgadas - 12 UNF
Más Información

Paso

1-5/16 in
Más Información

Diámetro de conexión

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

250 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866999344

Ficha Técnica

98470749.pdf
Scroll to top