Conectores de argolla BSP

Ref.: 0866121808
Ver todas las versiones
RACOR ORIENTABLE BSP 1/2 - 1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ORIENTABLE BSP 1/2 - 1/2"
Conectores de argolla BSP
Pulgadas
  • Conector de argolla RNR BSP para tapones roscados huecos (pernos de tipo banjo)
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada
Más Información

Longitud

69 mm
Más Información

Diámetro 2

36.0 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Diámetro

21.0 mm
Más Información

Longitud 2

33.5 mm
Más Información

Paso

0 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

135.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866121808

Ficha Técnica

649562049.pdf
Scroll to top