Conectores de argolla BSP

Ref.: 0866121404
Ver todas las versiones
RACOR ORIENTABLE BSP 1/4 - 1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ORIENTABLE BSP 1/4 - 1/4"
Conectores de argolla BSP
Pulgadas
  • Conector de argolla RNR BSP para tapones roscados huecos (pernos de tipo banjo)
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/4 pulgadas
Más Información

Longitud

53.2 mm
Más Información

Diámetro 2

24.0 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Diámetro

13.3 mm
Más Información

Longitud 2

23.0 mm
Más Información

Paso

0 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866121404

Ficha Técnica

649562049.pdf
Scroll to top