Conector de argolla, unidades métricas

Ref.: 0866111822
Ver todas las versiones
RACOR ORIENTABLE METRICO 1/2 X 22MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ORIENTABLE METRICO 1/2 X 22MM
Conector de argolla, unidades métricas
Unidades métricas
  • Conector de argolla RNM en unidades métricas para tornillo para máquinas
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M22
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Diámetro 2

39.0 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Diámetro

22.1 mm
Más Información

Longitud 2

32.5 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866111822

Ficha Técnica

649562049.pdf
Scroll to top