Casquillo de prensado

Ref.: 0866008380
Ver todas las versiones
CASQUILLO R7-TP1-R8-1SC-ELEVATOR 3/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO R7-TP1-R8-1SC-ELEVATOR 3/8"
Casquillo de prensado
R7-TP1-R8-1SC-ELEVATOR

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866008380

Ficha Técnica

648099642.pdf
Scroll to top