Racor a presión

Ref.: 0866346616
RACOR MACHO ORFS 1"(25)X1.7/16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO ORFS 1"(25)X1.7/16
Racor a presión
ORFS
Base macho ORFS
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Dimensión de la rosca

1 7/16 pulgadas - 12UNF
Más Información

Longitud

98.3 mm
Más Información

Tamaño

16
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Grosor de la junta tórica

1.78 mm
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Longitud 2

43.1 mm
Más Información

Paso

1-7/16 in
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Diámetro de la junta tórica

23.52 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Diámetro de la junta tórica x grosor

23,52 x 1,78 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866346616

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top