Tuerca giratoria serie Light (L) DIN 2353

Ref.: 0866175268
Ver todas las versiones
DIN81 TUERCA METRICA 18L-26X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN81 TUERCA METRICA 18L-26X1,5
Tuerca giratoria serie Light (L) DIN 2353
Adecuado para instalaciones de tuberías hidráulicas y para apretar el anillo de corte.

Se utiliza con conectores de tubería DIN 2353.

  • Algunos conectores se entregarán solo como marcos
  • Los anillos de corte y las tuercas se suministran por separado
  • Se recomienda un montaje mecánico preliminar
  • Instalación y apriete manual

Diámetro de la rosca

26 mm
Más Información

Longitud

0 mm
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866175268

Ficha Técnica

98470730.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top