Heavy (S) serie tuerca de brida DIN 2353

Ref.: 0866175364
DIN81 TUERCA METRICA 14S-22X1,5

Descripción

DIN81 TUERCA METRICA 14S-22X1,5
Heavy (S) serie tuerca de brida DIN 2353
AS
Adecuado para instalaciones de tuberías hidráulicas y para apretar el anillo de corte.

Se utiliza con conectores de tubería DIN 2353.

  • Algunos conectores se entregarán solo como marcos
  • Los anillos de corte y las tuercas se suministran por separado
  • Se recomienda un montaje mecánico preliminar
  • Instalación y apriete manual

Diámetro de la rosca

22 mm
Más Información

Longitud

0 mm
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información
Scroll to top