Se utiliza con conectores de tubería DIN 2353.
Diámetro de la rosca |
20 mm |
Longitud |
0 mm |
Ancho de llave |
24 mm |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
40.000 g |
Catálogo General |
0866175362 |